ハンドドリル スタンドのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
92件の「ハンドドリル スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリルスタンド」、「ハンドドリル ボール盤」、「電動 ドリル ボール盤」などの商品も取り扱っております。
垂直ドリルスタンドⅡ SK11ランキング1位
電気ドリルがボール盤に早替りするスタンドです。電気ドリルがボール盤に早替りします。
用途正確な穴あけや連続した穴あけ作業。ストローク(mm)(最大/ハンドル稼働サイズ)60寸法(mm)高さ510(ハンドル取付時560)×奥行380質量(g)3170ドリル径(Φmm)首径45・43・42・38mmのものベース寸法(mm)220×160×30
1個
5,898税込6,488
当日出荷

ドリルスタンド HiKOKI(ハイコーキ)ランキング2位
電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
用途金属・木材の穴あけ仕様スイング225mm、ベース作業面160×170適合ドリル保持部径(mm):43(スペーサー不要)、42(スペーサー要)寸法(mm)ドリルチャック端面よりベース面までの最大距離:200質量(kg)3.7錐の最大送り(mm)60コラム(高さ×径)(mm)450×25
1台
17,980税込19,778
当日出荷

ドリルスタンドクイックバイス付 EARTH MANランキング3位
お手持ちの電動ドリルで連続穴あけ・まっすぐな穴あけができる。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付。
用途木材の穴あけに、金属の穴あけにセット内容本体、ベース、支柱、Φ38mmアダプター、Φ42mmアダプター、ドリル固定ネジ(ナット付)、バイス用六角ボルトセット(ワッシャー・ナット付)、六角棒レンチ、クイックバイス質量(kg)組立時:1.9(バイス除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)組立時:約150×568×278対応ストレート状スピンドルカラーΦ43またはΦ42またはΦ38mmの電動ドリル
1個
4,998税込5,498
当日出荷

43型ドリルスタンド マキタランキング4位
適合機種電気ドリル:6010N、DP4002、DP4010、63004、6305/A、6300L、6301/A、6304/A、6401、6500N、6510SB、DP4700。震動ドリル:8416、8420V、HP1230、P1640FK(8419B2、 HP1030、HP1040、HP1501K、HP1620FK)
1個
17,980税込19,778
当日出荷

垂直ドリルガイド SK11ランキング5位
電気ドリルの穴あけ作業が正確にできます。スプリング効果で作業がスムーズにできます。位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます。30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます。首径43ミリの電気ドリルが使用できます。
用途鉄・木・コンクリートの穴あけ。材質アルミダイカスト質量(g)1100全高(mm)(組立時)280ベース寸法(mm)145×145×12クランプ径(Φmm)ドリル:43最大ストローク(mm)100
1個
2,398税込2,638
当日出荷

市販電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけ!。難しい角度の穴あけが簡単に!。最大45°まで設定
用途穴あけ固定台。 10mmチャック電気ドリル用。付属品専用チャックハンドル質量(g)940ドリル径(Φmm)1~10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×145×340最大角度範囲(°)45
1個
5,398税込5,938
当日出荷


ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。 角ノミアダプターを取り外せば、丸穴用としてボール盤同様に使用できます。
用途ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ。穴あけ能力(mm) 最小角穴6.4(1/4インチ)穴あけ能力(mm) 最大角穴12.7(1/2インチ)
1台
5,598税込6,158
当日出荷

全メーカーの電気ドリルが簡単に固定できるため、作業中に両手が使え、作業能率が上がります。作業中、両手が使え作業性がアップします。フレキシブルシャフトを使用することにより、細かな作業もできます。外径75mm・厚み20mmまでの砥石・バフなどがご使用できます。
用途電気ドリルを固定し、スタンド式として使用。仕様防塵カバー付き適合機種電気ドリル
1個
2,298税込2,528
当日出荷

テコの応用で楽々穴あけ! 握りやすいグリップと二重絶縁構造!
穴あけ能力(mm) 鉄工13チャック能力(mm)2~13回転数(min-1[r.p.m])1300電源(V)単相100電流(A)9消費電力(W)850コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322フトコロ(mm)80仕様二重絶縁、ブレーキ付付属品(+)ドライバ、スタンドベース、その他取付け部品一式、Vベース、ストッパ、サブシュー、チャックキーS13(763432-9)、スチールケース質量(kg)4.9長さ(mm)最大:541、最小:346
1台
37,980税込41,778
当日出荷

垂直・斜め・丸棒・中心に簡単に穴あけができます。インパクトドライバーに最適なワンタッチチャック方式です。固定ピン使用でセンターに穴あけができます。角度目盛り付なので、お好みの角度で正確に穴あけができます。丸棒はV溝にのせて穴あけができます。インパクトビットのショートタイプ、ミドルタイプ、ロングタイプと全取付け可能なサイズにしております。(ロングタイプ装着時は丸棒の穴あけはできません)。
用途穴あけ作業。仕様前後45度角度変更可能材質樹脂・特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)寸法(幅W×高さH)(mm)約150×390対応機種幅80mmまでの電気ドリル取付可能
1個
4,998税込5,498
当日出荷

並のボディとはタフさが違う! 【K-802】は10mmチャック、【K-802-2】は13mmチャック付きのアルミダイキャスト製ドリルガイドです。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
適合電気ドリル材質アルミダイカスト/スチールシャンク径(Φmm)10(三面取丸軸)
1台
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

がっしりとしたグリップハンドルで安定作業が可能。 4種のドリリングアングルセッティング(表示付/45度・60度・75度・90度)
質量(kg)約1.82寸法(cm)35×15×4
1セット
7,998税込8,798
当日出荷

ミスターマイスター・小型電動工具シリーズ用の組立式ドリルプレス。 作業机などに固定できるクランプ付き、素材の穴あけ作業に便利なアタッチメント。 主に小型ペンタイプツールPT‐α/α、ハンドピースグラインダーHP100/R/R2、HP-150向けのアタッチメント。
ストローク(mm)(PT-α/PT-αⅡ)65、(HP-100R/HP-100R2/HP-150)55寸法(mm)(本体)162×135×195ベース厚さ(mm)(固定)35有効長(ふところ深さ)(mm)(PT-α/PT-αⅡ)40、(HP-100R/HP-100R2)43、(HP-150)45設置面積(幅W×奥行D)(mm)100×135RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)842
1台
10,980税込12,078
7日以内出荷

フリーハンドではできない正確なドリル作業が可能。 丸棒にも穴あけ可能。 滑り止めラバー付きで安定性がある。
サイズ(mm)(ドリルサイズ)4、5、6、8、10
1個
4,398税込4,838
当日出荷

作業中、両手が使え、角度が自在に変えられるので作業性がアップします。ドリルの角度が上下・左右に自在に変えられます。作業台等に簡単に固定できます。
用途電気ドリルを作業台への固定。適合機種電気ドリル材質アルミダイカスト
1個
1,998税込2,198
当日出荷

垂直穴加工、センター穴・ダボ穴加工、丸棒加工、斜め穴加工、埋木(木栓)作り、錠穴加工を行う際の補助具ドリルチャックタイプで、軸径1.5mm~10mmまでの錐に対応 垂直使用時の最大ストロークは150mmです 傾斜角度45度で使用の場合、取付け可能な錐の径は22mmまでになります
セット内容チャックハンドル材質本体:普通鋼、ベース・スライダーホルダー:ABS樹脂幅(mm)スライドバー:80シャンク径(Φmm)六角軸6.35口径(Φmm)57(ベース内径)取付可能寸法(mm)(先端工具)全長:210まで、軸径:1.5~10まで適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ 14.4V以上/インパクトドライバ 14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
1個
6,998税込7,698
当日出荷

使いやすくまっすぐに穴あけができる。 トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。 硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。
仕様穴あけガイドサイズ:4・5・6・8・10・12mm質量(g)約130寸法(cm)11.5×4×3
1個
2,998税込3,298
当日出荷


HiKOKI(ハイコーキ)ポーラー用スタンド
フリクションフックにより穴開け。深さの異なる材料でもスピーディーの位置決め可能
付属品ハンドル、M4×6ナベねじ、アジャスター、5mm六角レンチ、M6×10六角穴付ボルト、コンビシュー、13mmスパナ適合(電気ドリル)D13VC(旧型D13SD、D13TA)アズワン品番64-7055-52
1台
36,980税込40,678
当日出荷